曜日別特売

オプトカプラモジュール

オプトカプラモジュール - ワゴジャパンオプトカプラモジュール - ワゴジャパンオプトカプラモジュール - ワゴジャパンオプトカプラモジュール - ワゴジャパンオプトカプラモジュール - ワゴジャパンオプトカプラモジュール - ワゴジャパンオプトカプラモジュール - ワゴジャパンオプトカプラモジュール - ワゴジャパン

広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単

色
グレー
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
取付
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
859-794 8277351682773516859-7946/0.236インチ17.7DIN35レール91/3.583インチ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
859-797 8277624682776246859-7976/0.236インチ18.6DIN35レール91/3.583インチ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
859-798 8277986882779868859-7986/0.236インチ17.6DIN35レール91/3.583インチ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
859-737 8278043782780437859-7376/0.236インチ19.7DIN35レール91/3.583インチ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
286-723 8278159182781591286-72315/0.591インチ26.8レセプタクル端子台用プラグインモジュール52/2.047インチ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする