曜日別特売
FS160-500-1.4 標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 82779876

FS160-500-1.4 標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 82779876
FS160-500-1.4 標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 82779876

標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D2(Φmm)16
線径d(Φmm)1.4
ばね定数(N/mm)0.0298
0.0298
0.1138
0.2012
0.002
0.0074
0.0341
0.0779
0.1608
0.0025
0.0079
0.0464
0.0949
0.3194
0.003
0.0132
0.0008
0.0019
0.0071
0.0126
0.0009
0.0034
0.0059
0.0157
0.0365
0.0005
0.0032
0.0085
0.0195
0.0768
0.0116
0.0449
0.0799
0.22
0.0003
0.001
0.0021
0.0049
0.0101
0.0013
0.0075
0.0285
0.0503
0.1365
0.0023
0.0103
0.0337
0.0905
0.2113
0.0016
0.0135
0.0237
0.063
0.1459
最大荷重(N)25.75/2.6(kgf)
25.75/2.6(kgf)
53.94/5.45(kgf)
62.34/6.29(kgf)
3.32/0.34(kgf)
8.89/0.9(kgf)
21.85/2.21(kgf)
36.52/3.69(kgf)
56.61/5.71(kgf)
4.32/0.44(kgf)
9.45/0.96(kgf)
29.74/3.01(kgf)
40/4.04(kgf)
93.98/9.48(kgf)
5.22/0.53(kgf)
15.8/1.6(kgf)
1.07/0.11(kgf)
1.8/0.18(kgf)
4.08/0.41(kgf)
5.15/0.52(kgf)
9.86/1(kgf)
1.18/0.12(kgf)
3.24/0.33(kgf)
4.39/0.44(kgf)
8.11/0.82(kgf)
12.63/1.28(kgf)
0.98/0.1(kgf)
3.64/0.37(kgf)
6.31/0.64(kgf)
10.1/1.02(kgf)
22.19/2.24(kgf)
2.56/0.26(kgf)
8.6/0.87(kgf)
18.24/1.84(kgf)
23.5/2.37(kgf)
38.69/3.9(kgf)
0.36/0.04(kgf)
0.96/0.1(kgf)
1.58/0.16(kgf)
2.53/0.26(kgf)
4.04/0.41(kgf)
2.09/0.21(kgf)
7.18/0.73(kgf)
14.91/1.51(kgf)
20.61/2.08(kgf)
39.45/3.98(kgf)
3.21/0.33(kgf)
9.34/0.94(kgf)
19.39/1.96(kgf)
31.84/3.21(kgf)
49.71/5.01(kgf)
2.66/0.27(kgf)
12.96/1.31(kgf)
16.36/1.65(kgf)
29.3/2.96(kgf)
43.24/4.36(kgf)
内容量1個注文コード82779876品番FS160-500-1.4
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥5,132
販売価格(税別)
4,665

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)自由長L(mm)500最大荷重(N)25.75/2.6(kgf)ばね定数(N/mm)0.0298外径D2(Φmm)16最大たわみ(mm)700初張力(N)4.881/486.6(g)線径d(Φmm)1.4ばねの種類引張コイルばねばね定数(g/mm)3.024(gf/mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする