サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82780287 品番 WP07.7P016N9
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥889
販売価格(税別)
808

コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています
小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します
安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます
ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます
環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します
「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質SWRS82A(ピアノ線) 幅(mm)素線寸法:0.7 厚さ(mm)素線寸法:0.15 高さ(mm)最大荷重時:2.7 内径(Φmm)6.2 山数3.5 外径(Φmm)7.7 巻数9 最大荷重(N)16 ばね定数(N/mm)11.4 自由長(mm)4.2 ばねの種類圧縮ばね 外径公差±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする