曜日別特売
859-737 オプトカプラモジュール ワゴジャパン 82780437

859-737 オプトカプラモジュール ワゴジャパン 82780437
859-737 オプトカプラモジュール ワゴジャパン 82780437
859-737 オプトカプラモジュール ワゴジャパン 82780437
859-737 オプトカプラモジュール ワゴジャパン 82780437
859-737 オプトカプラモジュール ワゴジャパン 82780437

オプトカプラモジュール859-737

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は適合など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合
0.14…1.52/26…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
注文コード
82780437
品番
859-737
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単

幅(mm)
6/0.236インチ
質量(kg)
19.7
取付
DIN35レール
高さ(mm)
91/3.583インチ
タイプ
梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時
適合
0.14…1.52/26…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
色
グレー
定格電圧
300
接続方式
CAGECLAMP(R)
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
絶縁方式
基本絶縁 (制御回路/負荷回路)、強化絶縁(安全分離) (同タイプの隣接デバイス間)、基本絶縁 (各種の隣接デバイスに対して)
適合負荷
0.313(火災)
漏れ電流(μA)
(定格電圧時)≦5
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする