ワゴジャパン
絶縁カラー付フェルール
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
イエロー
グレー
ブラック
ブルー
ホワイト
ライトターコイズ
レッド
タイプ
梱包:ボックス
梱包:バッグ
梱包:ボックス
電線仕様
8...9/0.31...0.35インチ
8...9/0.31...0.35インチ
8...9/0.31...0.35インチ
20...21/0.79...0.83インチ
7...8/0.28...0.31インチ
9...10/0.35...0.39インチ
10...11/0.39...0.43インチ
12...13/0.47...0.51インチ
14...15/0.55...0.59インチ
16...17/0.63...0.67インチ
23...24/0.91...0.94インチ
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
82780699
品番
216-222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
質量(kg)
0.1
色
グレー
タイプ
梱包:ボックス
寸法
プラスチックカラー厚さ:0.25
電線仕様
8...9/0.31...0.35インチ
適合スリーブ
(圧着)厚さ:0.15
適合負荷
0.001(火災)
内径(mm)
プラスチックカラー:28
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表