BD-G13 ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ 82780899 BD-G13 ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ 82780899 BD-G13 ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ 82780899

ロックアウトキー 絶縁タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82780899 品番 BD-G13
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。

付属品鍵2本 用途ロックアウトとして 幅(mm)39 高さ(mm)45 材質(本体)ナイロン、ガラス繊維 つる径(Φmm)6 材質(ツル)ナイロン ツル長(mm)38
注意
※5個セットの鍵は共同キーでは無く、全て別の鍵となります。
※用途以外の使用はしないでください。
※合鍵の販売は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
工具箱等の施錠等
運輸・通信業

絶縁が購入条件ではなく見た目で購入しました。商品はプラスチックで鍵を差し込む金属部分が覆われていて、錠前自体がカラフルで目立つし良いと思います。錠前全体の大きさも80×40ほどあって手頃ですし鍵自体も普通の鍵とは違って内溝の様な形で面白いので良いと思いました。
ただ本来の用途での仕様の為、錠前のつる(黒いU字の部分)はプラスチックで芯に金属は入っていない様です。
ですから自分の様に錠前として購入しようとされる方は壊される危険性が有りますので、本当の錠前としての使用には向いてないかも知れません。

2025-06-28
用途:
自転車のロックに
製造業

見た目が格好良いので本来の使用用途が違いますが、ワイヤーと併用で自転車のロックに使用してます。今までの南京錠よりかなり軽量になりましたがツルが柔らかいので強度的に不安があります。

2025-06-03
用途:
屋外でのケースのカギとして使用している
共和工業株式会社 様

軽くてしっかりしているので壊れにくそうで錆びにも強いかなぁって感じがします後は耐久性がどうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする