曜日別特売
286-723 オプトカプラモジュール ワゴジャパン 82781591

286-723 オプトカプラモジュール ワゴジャパン 82781591
286-723 オプトカプラモジュール ワゴジャパン 82781591
286-723 オプトカプラモジュール ワゴジャパン 82781591

オプトカプラモジュール286-723

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は適合など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82781591
品番
286-723
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単

幅(mm)
15/0.591インチ
質量(kg)
26.8
取付
レセプタクル端子台用プラグインモジュール
高さ(mm)
52/2.047インチ
タイプ
梱包:ボックス、保護タイプ:IP20
色
グレー
寸法(長さ)
82.5/3.25インチ(DINレール上端から)
適合負荷
0.325(火災)
漏れ電流(μA)
(定格電圧時)≦2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする