MS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82782694 品番MS633-OUBU00-SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。
高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。
充電用USBケーブル付属

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など その他【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内 セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g)67 角度(°)【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360 センサーCMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル) 照明2 暖白色 LED インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート) 充電時間2時間 読取【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm〜41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm〜67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm〜49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm〜65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm〜68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm〜180cm、15mil Code 128: 18.2cm〜182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm〜1440cm、200mil QR: 25cm〜1800cm 相対湿度5% から 85% 結露無いこと 寿命【スイッチ】50万回 視野角37° 水平,21° 垂直 通信距離50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)70×36.4×28.4 保存温度範囲(℃)-10〜50 動作時間約6時間 バッテリー容量(mAh)600 プロトコルBluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、TELEC、NCC、BSMI インジケータLED、ブザー、バイブレーション 対応コード【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応 動作温度範囲(℃)-10〜50 商品タイプウェアラブル 読取方式緑色レーザー ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする