CRITERION 布巻スチームホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82782754 品番 12x1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。
本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。

用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用 仕様4P 材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布 ブラック 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0〜150 内径(Φmm)12.7 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)26(±1.5) 最小曲げ半径(mm)110 呼称12 使用流体スチーム 特性耐熱・耐老化・耐圧性 参考質量(kg/m)0.5
注意
※流体の変色:内面ゴムがNR/SBRのため、耐熱性向上のため老化防止剤を使用しております。
※ご使用後、ホース内面に流体が残っている場合、老化防止剤が抽出され、次回ご使用時に最初の数分間黄変した残留蒸気として出てくる可能性があります。
※使用後に蒸気がホースに中に溜まるような配管になっている場合、使用後に数分間水を流してホースを冷却することをおすすめします。
※発泡スチロール製造工程では流体汚染で問題となることがあるため、使用できません。
※ホースの膨れ・ねじれ:布巻式ホースの場合(布巻輪ウォーターホースも含めて)耐圧を持たせる最適角度とするため45°の角度で布を裁断し、巻き付けております。
※ホースを加圧しますと、静止角度の約55°になろうとして、長さ方向に縮み、外径は膨れます。
※布を処理する際に縦系側には張力がかかり、横系側には張力がかからないため、ホースになり加圧された場合には横系側ばかりが伸びようとするためホースのねじれが発生します。
※特に布巻スチームホースの場合は高温で使用されるため膨れ・ねじれの変化が大きくなり、元に戻らなくなるケースがあります。
※固定配管で使用される場合は、より顕著に膨れ・ねじれの現象が見られます。
※U字配管で使用される場合は、ねじれ現象によりホースが互いに巻き付くようになるため、使用できません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする