モノタロウの カラーコーン・区画用品
モノタロウの コーン用品
モノタロウの カラーコーン
伸縮コーン ラバープラスチック
商品レビューを投稿する
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82782834
品番
LZL-SS-LZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
伸縮式コーンにコーンベッドが付いた便利な商品です。
そのまま広げて立てれば風などで倒れることもなく安心です。
持ち運びや収納時はコンパクトで場所を選ばずご使用いただけます。
用途
各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
材質
(ベース部)ラバープラスチック、(ジャバラ部)ポリエチレンクロス
質量(kg)
約3.8
色
オレンジ
高さ(mm)
700
タイプ
反射材付
種類
スタンダード
ベース寸法(mm)
380
デザイン
無地
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82782834
LZL-SS-LZ
23511942
-
伸縮式コーン
モノタロウ
1本
¥
1,798
税込
¥
1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82782834
LZL-SS-LZ
28701139
8130022
伸縮式三角コーン
ミズケイ
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)