SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 除菌衛生用品
SARAYA(サラヤ)の 液体・スプレータイプ除菌剤
アルペットHN 500mL スプレー付 1ケース 12個入
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12個)
注文コード
82782877
品番
40065
参考基準価格(税別)
¥15,960
販売価格(税込)
¥16,178
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
食品の品質保持や包丁・まな板などの調理器具、機器類の除菌に。
中性なので安心してお使いいただけます。
仕様
●エタノール濃度:67.1w/w%(約74vol%)●食品添加物●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●原液使用●使用方法:適量を噴霧、添加、浸漬、塗布●単品サイズ:116×70×218mm●単品重量:529.2g
アズワン品番
68-3423-68