ボールペン替芯 0.7mm EA765MGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード82783437 品番EA765MG-68A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超・低摩擦ジェットストリームインク
速乾性があり、低い筆記抵抗でなめらかに書けるジェットストリームインクを使用
替芯のみ
EA765MG-63〜65用

仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:SXR8007K.33●商品名:ジェットストリーム替芯●ボール径:0.7mm●サイズ:Φ3.0×87.7mm●インク色:青●入数:10本 アズワン品番67-7213-12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82783437 EA765MG-68A 70479966 EA765MG-68A ボールペン替芯 エスコ ボールペン替芯 エスコ 1箱(10本) 1,000 税込1,100 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする