曜日別特売
MFL10153-80 ミニフラップホイル ニューレジストン 82783480

ミニフラップホイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5本)適合材ステンレス、アルミ注文コード82783480品番MFL10153-80
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材ステンレス、アルミ仕様●粒度(#):80●外径(mm):10●幅(mm):15●軸径(mm):3●最高使用回転数(rpm):25000●使用工具:軸付きグラインダー●原産国:日本●コード番号:730-5249アズワン品番67-7169-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする