ニューレジストン
ミニフラップホイル
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
バスケットに入れる
380
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68482741
MFL2525-40
1箱(5枚)
25
6
25
40
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,420
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82783550
MFL2525-240
1セット(5枚)
-
-
-
-
アルミ、ステンレス
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86142804
MFL3010-40
1箱(5枚)
30
6
10
40
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,125
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86142707
MFL3010-120
1箱(5枚)
30
6
10
120
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,125
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82783638
MFL4015-320
1セット(5枚)
-
-
-
-
アルミ、ステンレス
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82783744
MFL6025-150
1セット(5枚)
-
-
-
-
アルミ、ステンレス
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82783760
MFL8015-100
1セット(5枚)
-
-
-
-
ステンレス、アルミ
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82783480
MFL10153-80
1セット(5本)
-
-
-
-
ステンレス、アルミ
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86141772
MFL10203-60
1箱(5本)
10
3
20
60
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86141781
MFL10203-80
1箱(5本)
10
3
20
80
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86141702
MFL10203-120
1箱(5本)
10
3
20
120
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86141745
MFL10203-320
1箱(5本)
10
3
20
320
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86141885
MFL15103-80
1箱(5本)
15
3
10
80
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,855
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86141806
MFL15103-120
1箱(5本)
15
3
10
120
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,855
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86141833
MFL15103-240
1箱(5本)
15
3
10
240
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,855
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86141973
MFL15203-60
1箱(5本)
15
3
20
60
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,855
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86141982
MFL15203-80
1箱(5本)
15
3
20
80
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,855
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86141894
MFL15203-100
1箱(5本)
15
3
20
100
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,855
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86141903
MFL15203-120
1箱(5本)
15
3
20
120
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,855
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141937
MFL15203-240
1箱(5本)
15
3
20
240
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,855
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86142061
MFL20203-80
1箱(5本)
20
3
20
80
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,775
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86142052
MFL20203-100
1箱(5本)
20
3
20
100
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
3,775
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82783568
MFL30253-240
1セット(5本)
-
-
-
-
ステンレス、アルミ
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68482757
MFL2525-60
1箱(5枚)
25
6
25
60
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86142576
MFL2525-80
1箱(5枚)
25
6
25
80
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
86142454
MFL2525-150
1箱(5枚)
25
6
25
150
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82783559
MFL2525-180
1セット(5枚)
-
-
-
-
アルミ、ステンレス
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86142515
MFL2525-320
1箱(5枚)
25
6
25
320
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86142542
MFL2525-400
1箱(5枚)
25
6
25
400
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86142856
MFL3010-60
1箱(5枚)
30
6
10
60
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,125
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86142874
MFL3010-80
1箱(5枚)
30
6
10
80
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,125
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86143057
MFL3025-180
1箱(5枚)
30
6
25
180
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82783577
MFL3025-240
1セット(5枚)
-
-
-
-
ステンレス、アルミ
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82783647
MFL4015-40
1セット(5枚)
-
-
-
-
アルミ、ステンレス
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86143312
MFL4015-120
1箱(5枚)
40
6
15
120
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,495
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86143522
MFL4025-180
1箱(5枚)
40
6
25
180
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86143644
MFL4030-120
1箱(5枚)
40
6
30
120
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
5,020
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86143705
MFL4030-240
1箱(5枚)
40
6
30
240
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
5,020
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86143976
MFL5015-80
1箱(5枚)
50
6
15
80
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86143811
MFL5015-120
1箱(5枚)
50
6
15
120
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86143872
MFL5015-240
1箱(5枚)
50
6
15
240
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86143897
MFL5015-320
1箱(5枚)
50
6
15
320
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86144012
MFL5025-150
1箱(5枚)
50
6
25
150
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,850
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86144222
MFL5030-40
1箱(5枚)
50
6
30
40
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
5,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86144107
MFL5030-100
1箱(5枚)
50
6
30
100
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
5,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86144125
MFL5030-120
1箱(5枚)
50
6
30
120
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
5,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86144186
MFL5030-240
1箱(5枚)
50
6
30
240
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
5,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86144204
MFL5030-320
1箱(5枚)
50
6
30
320
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
5,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86144353
MFL6015-150
1箱(5枚)
60
6
15
150
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
5,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86144511
MFL6025-100
1箱(5枚)
60
6
25
100
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
5,935
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ