曜日別特売
MFL6025-150 ミニフラップホイル ニューレジストン 82783744

ミニフラップホイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)適合材アルミ、ステンレス注文コード82783744品番MFL6025-150
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材アルミ、ステンレス仕様●粒度(#):150●外径(mm):60●幅(mm):25●軸径(mm):6●最高使用回転数(rpm):18000●使用工具:軸付きグラインダー●原産国:日本●コード番号:816-0082アズワン品番67-7170-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする