ペンシル型けがき針 EA652ABシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82783909 品番EA652AB-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長:171mm●先端材質:スチール●先端長:46mm●ハンドル長:約125mm(実寸)●軸径:2.5mm アズワン品番68-1835-70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82783909 EA652AB-6 70479984 EA652AB-6 画像準備中 ペンシル型けがき針 エスコ 1本 1,150 税込1,265 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする