アズワン
アズワンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アズワンの ケガキ工具・ポンチ
アズワンの ケガキ針
ペンシル型けがき針 EA652ABシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82783918
品番
EA652AB-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,820
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:173mm●先端材質:ダイヤモンド●先端長:46mm●ハンドル長:約127mm(実寸)●軸径:25mm
アズワン品番
68-1835-72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82783918
EA652AB-8
70480009
EA652AB-8
ペンシル型けがき針
エスコ
1本
¥
8,180
税込
¥
8,998
注文コードが変更になりました