適合管外径(Φmm)76.3
最高使用圧力(MPa)1.02
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管
材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)
形状カップリング
寸法(mm)17(ナットHEX)
質量(kg)2.67
使用温度範囲(℃)-30〜120
寸法L(mm)165
寸法A(mm)123
寸法B(mm)161
使用流体空気、水、油、粉体
材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム
適合流体空気、水、油、粉体
ねじサイズM10