クロカワくん

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82785135 品番MYK-1
参考基準価格(税別)¥101,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

出力550Wのハイパワーモーターを採用しています。
ワークになじむスポンジコンタクトホイールです。
安定した作業を実現するガイドローラーがついています。
握りやすく冷えにくいラバーハンドルを採用しています。
重切削作業用・黒皮取り。
チタン・アルミ等の難削材の研磨。
運搬車両の研磨作業(ヘアーラインその他)
メッキや塗装の剥離作業・錆取りその他一般研磨。

仕様●ベルト寸法(mm):60×260●ベルト速度(m/min):900●無負荷回転数(min^-1):5500●空気消費量(m3/min):0.9●ホース取付口:Rc1/4●無負荷回転数(min-1[r.p.m]):5500●ローラーサイズ(mm):50Φ×60●原産国:日本●コード番号:382-4280 アズワン品番67-5623-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする