ANEX
ANEXの バイス/クランプ/ハンドプレス
ANEXの バイス
ANEXの その他バイス
ピンバイス用 コレットチャックA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82785336
品番
97-CA
参考基準価格(税別)
¥307
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
替コレットチャックです。
消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。
仕様
●全長(mm):40●対応ドリルサイズ:Φ0.1〜1.2 Φ2.0〜2.5●材質/仕上:真鍮●原産国:日本●コード番号:406-7579
アズワン品番
67-7216-31