エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの ボール・ざる・漬物・米びつ
エスコの ザル・カゴ(手なし)
ミニ角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82785424
品番
EA992C-172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
仕様
●サイズ(mm):160×160×45(H)●目開(mm):1.72●メッシュ:12●線径(mm):0.4●材質:ステンレス(18-8)
アズワン品番
68-1884-64