エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの ボール・ざる・漬物・米びつ
エスコの ザル・カゴ(手なし)
浅型角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82785467
品番
EA992C-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
仕様
●サイズ(mm):268×208×37(H)●目開(mm):1.91●メッシュ:11●線径(mm):0.4●材質:ステンレス(18-8)●様式:浅型
アズワン品番
68-1884-67