浅型角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82785485 品番 EA992C-184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940

耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製

仕様●サイズ(mm):325×260×43(H)●目開(mm):1.91●メッシュ:11●線径(mm):0.4●材質:ステンレス(18-8)●様式:浅型 アズワン品番68-1884-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする