曜日別特売
3033-12B 真鍮製ホースアダプタ YOKOHAMA(横浜ゴム) 82785545

3033-12B 真鍮製ホースアダプタ YOKOHAMA(横浜ゴム) 82785545
3033-12B 真鍮製ホースアダプタ YOKOHAMA(横浜ゴム) 82785545

真鍮製ホースアダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ規格R3/4、G3/4
本体形状エルボ
内容量1個注文コード82785545品番3033-12B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

中低圧ホース専用ホースアダプター

用途
HTW10・WS18ZのLAR1004に使用
材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)ねじ規格R3/4、G3/4本体形状エルボ
注意
※ホース金具専用
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする