18x50mm 反射プロテクター EA983GBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(4個) 注文コード82785616 品番EA983GB-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粘着式
反射光を反射して夜に目立ちます。
本製品に対して側面からの光を反射するため、壁面や輪止めブロックなどへの貼り付けが効果的です。
カットして単体で使用可能。
コンクリートにも対応

仕様●幅:18mm●長さ:50mm●厚み:11mm●カラー:イエロー●材質:基材/アクリル粘着剤/アクリル系●重量(g):30 アズワン品番68-1881-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82785616 EA983GB-202 70507187 EA983GB-202 画像準備中 反射プロテクター エスコ 1パック(4個) 660 税込726 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする