安全テープ 反射 黄

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード82785729 品番AT-300H-1
参考基準価格(税別)¥263 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

昼だけでなく、夜間において効果があり様々な標識、広告看板、ステッカー、ガードレールなどに使用されます。
夜間はヘッドライト、懐中電灯で光ります。

仕様●色:黄色●幅(mm):20●長さ(m):1●原産国:日本●コード番号:347-8405 アズワン品番67-6843-25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82785729
2025-12-22
用途:
跳ね上げゲートに
サービス業

跳ね上げゲートの閉め忘れを夜間に確認するため、視認性を上げる目的でゲートに貼り付けてみました。効果は絶大でした。赤外線の防犯カメラでもバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする