OS-420SC オイルスプレー BOLL 82786086 OS-420SC オイルスプレー BOLL 82786086

オイルスプレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード82786086 品番OS-420SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

高度に精製した基油酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤・各種添加物を合理的に配合した高品質のオイルです。
素早く浸透して、あらゆる金属作動部に動き・回転を滑らかにして、摩耗を防ぎます。
キシミ音をすぐに解消します。塗っておくと錆を防ぐ効果があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ゴルフ用品・自転車・ミシン・タイプライター・時計・屏風機・レジスター・日曜大工・バイク・自動車・釣り具・OA機器・理容器具・戸車・その他 使用温度範囲(℃)+5〜+40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
注意
ボタンの押す力が弱かったり、斜めに押すと噴射口からまっすぐ噴射せず液だれするので、ボタンをしっかり押してください。
弱く押して出る量を調節したい場合は付属のストロー状のノズルをしっかり差し込んで使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-25
用途:
チェーンや潤滑が必要な部分の注油
杉江農場 様

他の方々も投稿されているとおり、ノズル元から激しく漏れます。
実に厄介です。

なので付属のノズルは使わず、使用済みの他のスプレー缶のノズルを使っています。

その後改善されたのか、気になります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。皆様からいただきましたご意見を踏まえまして、メーカー様に伝えたところ下記回答をいただいております。もしおっしゃっている意図が違い、商品不良の可能性が高いようであれば、カスタマーサポートまでご連絡いただけないでしょうか。何卒宜しくお願い致します。
〈メーカー様回答〉
ノズル元から漏れるというのはノズル元ではなくボタンの下ということだと思われます。
実際は、ボタンの噴射口から漏れたオイルが垂れて、ボタンの下から出てきているように見えている状態です。
以上のことから、ボタンの押す力が弱かったり、斜めに押すと噴射口からまっすぐ噴射せず液だれするので、ボタンをしっかり押してください。弱く押して出る量を調節したい場合は付属のストロー状のノズルをしっかり差し込んで使用してください。

対象商品:
82786086
2022-06-10
用途:
自動車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ピンポイント的にスプレーできるので便利だと思います。

対象商品:
82786086
2020-09-09
用途:
コンバインの整備
建設業・工事業

今年も稲刈りの季節になりました。
コンバインの整備では、稲刈り前後でほぼスプレー1本を使ってしまいます。
コスパが良いので助かります。

対象商品:
82786086
2020-02-14
用途:
バイク整備で!!

とても安価で衝動買いですが、普通の浸透スプレーは錆びてしまうので、オイルスプレーは防錆も良いみたいな!?大満足です。

対象商品:
82786086
2022-08-28
用途:
機械その他の給油

オイルがスプレー出来使い勝手良いですがノズルが不良品かこの様な作りか分かりませんが、使う度に缶に滴る程オイルでデロデロになり手元も最悪です。

1人が参考にしています
対象商品:
82786086
2022-09-29
用途:
農機具等の潤滑に使用
小林エンジニアリング株式会社 様

スプレーノズルの取付部からオイルが噴出し缶の周りや手がベトベトになり使い物になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
82786086
2018-11-17
用途:
コンバインのオイル差し

いろいろな形状のチェーンにスプレーオイルは最適、隅々までオイルがにじんですぐにコーティングできた。時間のかかるメンテにはうってつけ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする