TCW-010 リモコン冷風扇風機 TEKNOS 82786226

TCW-010 リモコン冷風扇風機 TEKNOS 82786226 TCW-010 リモコン冷風扇風機 TEKNOS 82786226

リモコン冷風扇風機

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82786226 品番TCW-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

冷風扇は気化熱を利用し温度が下がった冷風を送ります。
打ち水効果で自然な風。エアコンが苦手な方にぴったりです。
汲み上げ散布方式。

タンク容量(L)3.8(抗菌加工・タンク取り外し) 付属品保冷剤パック×2 質量(kg)約5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×305×670 消費電力(W)(50/60Hz)47/51 機能首振り、風量ソフトタッチ風量3段階切替、オートルーバー機能(左右80度)、自然風、おやすみ風 タイマー7.5時間切りタイマー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82786226
2020-07-13
用途:
キッチン
運輸・通信業

料理のいつも暑くて汗をかきながらしてたので購入しました。妻が 涼しいと 喜んでいます。

対象商品:
82786226
2020-09-05
用途:
パソコン使用の机の横で
卸売・小売業

もう少し音が静かならば!!寝室で使用時少々音が気になる!

対象商品:
82786226
2020-08-14
用途:
キッチンで使用しています。
その他業種

予想していた程風力がない、ひんやりとした風がない。

対象商品:
82786226
2018-05-25
用途:
クリーニング稼働時。
有限会社小林ランドリー工場 様 (サービス業)

この大きさが良いです。デッドスペースにおさまるので使い勝手が良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする