LR6L 4BP 東芝アルカリ乾電池 単3形 東芝 82786238

LR6L 4BP 東芝アルカリ乾電池 単3形 東芝 82786238
LR6L 4BP 東芝アルカリ乾電池 単3形 東芝 82786238
LR6L 4BP 東芝アルカリ乾電池 単3形 東芝 82786238

東芝アルカリ乾電池 単3形

(34件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
82786238
品番
LR6L 4BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

長持ち性能と使いやすさを両立させた東芝アルカリ乾電池の定番モデル。コストパフォーマンスが高く日常生活で使用する様々な電気製品に適しています。

用途
リモコン、ワイヤレスマウス、キーボード、ゲームコントローラー等
寸法(mm)
14.5×50.5
質量(g)
23
種類
アルカリ乾電池(単3形)
公称電圧(V)
1.5
ケース
ブリスター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 社内時計用
製造業

安い電池を使用していると直ぐに交換になってしまうのでメーカーものを購入しました。現在は問題なく使用出来ています。

対象商品 : 38950301
2025-01-27
用途: リモコンなど

モノタローブランドは[安かろう悪かろうモノタロー]とよく言われるように液漏れ品質が心配なので、モノタローブランドの電池ではなくメーカー品をえらんだ。経験上パナソニックが安心だが、価格のバランスを考え東芝にした。今のところ普通に使える。

2024-12-23
用途: ワイヤレスマイク
個人のお客様

10本で1パックになっているのがありがたいです。
他社は4本パックが多いので。
価格もお手頃で品質も問題なく使用出来ます。

また、100本パックは2本ずつパッケージされているので
少量で出庫するときに使用しやすいです。

対象商品 : 25588308
2024-10-12
用途: 仕事用で
サービス業

細かい機材用の電池として購入しました。

注文してすぐ届いたので大変助かりました。

100本以上のまとめ買いができても良いかと思いました。

2025-03-30
用途: ガーミンGPSに使用
農・林・水産業

普通ですが、持ちがいいようです。メーカー品ですがどこよりも安い。

対象商品 : 17109514
2024-08-06
用途: ラジオ用
教育・研究機関

備蓄用に安い早い性能の良いモノタロウを購入しました

対象商品 : 17109514
2024-04-25
用途: リモコン類、計測機器の電池に
農・林・水産業

電気屋で買うより圧倒的に安かった上に、ポスト投函配達なので買い物行くより絶対得だと思って購入しました。
送料無料ぎりぎりの時の調整で一番助かるアイテムです。

対象商品 : 25588308
2022-03-17
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所 様(製造業)

大量に買うとリーズナブルになるしまたリピートします*

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする