※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルーシート 高耐候タイプ #3000

(365件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82786262 品番 OM20×20
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。

呼び寸法(縦×横)(m)20×20 仕上り寸法(縦×横)(m)約19.7×19.7 仕様コーナーパッド有り 用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 種別ポリカハトメ 材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン 形状ロールタイプ 質量(kg)約61.73 ブルー 厚さ#3000 ハトメ数84 ハトメピッチ(mm)約1000 引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229 引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690 ハトメ内径(mm)12
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※表記使用目安は、耐候性に関する自社試験の使用目安で、保証値ではありません。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※シート、ハトメに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※ハトメ部分が車体や物品に接触すると、車体や物品に傷がつく恐れがありますので、ご注意下さい。
※完全防水ではありません。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 365
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35550278
2026-01-17
用途:
自宅で日常に
医療・福祉・介護関連業

厚み充分で耐久性がありそうです
百均のペラペラとは全く違います。安心感が違います。
自宅の中で粉や汚れを防ぎたいときに使って、最後には外で使い倒す予定です。
ハトメも付いているので色々便利に使えそうです。

2025-11-26
用途:
各種作業に
株式会社アートクラフト 様

過去に4000#を数回購入していて価格の割りになかなか使えるものでした。今回はあまり陽の当たらないところに使用しますので当品にしてみました。他の方も書かれていましたが少し硬いようですが十分な耐久性もありそうでこれから期待です。

対象商品:
35550278
2025-12-31
用途:
エアコン清掃や排水管清掃の室内養生に

厚手なので室内養生でも多少の水は問題ない。ハトメがポリカなので、他のものを傷つけず良い

2025-09-08
用途:
耐久性が良い

ホームセンターで購入した同じくらいの価格のブルーシートは、1年くらいでふけて水が漏れてしまい使用出来なくなりますが、前回購入した本商品は1年経過しても通常に使用出来ていますので、他でも必要になりリピート購入しました。

2025-08-28
用途:
屋外作業での日よけ
製造業

頑丈である分、厚く硬く重い=頻繁に「展帖/畳む」仮設的な用途には不向きかと。。
同じモノタロウさんの「♯3000 折りたたみタイプ」(82468636)はハトメ周りが弱いと感じてこちらを試してみたが、本品は全く別向き=常設用になりそう。

2025-11-14
用途:
水採取写真撮影用
建設業・工事業

#3000メッシュのブルーシートとてホームセンターでも調達出来ない事は無いが、一間の正方形が常時在庫されているかは疑問。
モノタロウではこのサイズがいつでも買えるので助かっている。

2025-10-19
用途:
保護

リーズナブルな価格ですが、品質は十分満足できるレベルです。大きさも多種あり使用状況に応じて選べるのでとても良いと思います。

2025-09-11
用途:
雨水の漏水防止、雑草防止
ふじ農園 様 (農・林・水産業)

雨水が漏れず、丈夫で破損しにくいです。
雑草にかぶせると草が枯れて防草として活用出来ます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ストッパー付きの商品でしょうか。
回答:
ストッパーは付いておりません。
1人が参考にしています
2024-01-15
質問:
グリーン購入法適合品でしょうか。
回答:
適合品ではございません。
2024-01-15
質問:
屋内で保管可能な期間を教えて下さい。
回答:
期間は設けておりません。
2024-01-15

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする