六角棒レンチ T形ハンドル

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82786278 品番 2.0mm
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2 形状T型 用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)123 質量(g)30 軸長(mm)80 ハンドル幅(mm)80
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※破損の原因になりますので力を入れ過ぎないようにしてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
不具合品の分解
株式会社タツノ 様 (製造業)

深いところにある、セットスクリューを外したかったので、必要にして十分な機能でした。

2025-10-23
用途:
メンテナンス
飲食業

特に悪い所もないし、握りやすい。
値段を考えても充分な品質

対象商品:
82786305
2025-09-27
用途:
自転車メンテナンス
卸売・小売業

少し強度が足りないと感じる時がありますが良品だと思います!

対象商品:
82786296
2023-06-27
用途:
製造現場用
製造業

とても使いやすくで購入してよかったです。あともう少し短い物があれば良かったなぁと思います。

対象商品:
82786314
2023-03-19
用途:
大満足な一品
製造業

5ミリのボルトを外すのに大活躍です。六角レンチよりハンドル付きの方が外しやすいです。

2025-05-21
用途:
吹付機械メンテナンス作業
株式会社リペア 様

安価で、軽くて使いやすい。
耐久性は。まだわかりません。

対象商品:
82786323
2023-02-26
用途:
木工
製造業

スクリューナットを打ち込むために購入。問題ないです。

対象商品:
82786296
2022-02-01
用途:
一般整備等
農・林・水産業

3oを意外と使うのでなんとなく買ってみたが、華奢ではあるが3o相手だとむしろ丁度良い具合である。
オール金属のT型レンチも持っているが、奥まったところでなければむしろこちらの方が感覚が分かりやすい。
プラ部分の耐久性はあまり無さそうだが、コストパフォーマンスは悪く無いと思える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする