CF-33用バッテリーパック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82786307 品番CF-VZSU1AJS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

CF-33用のバッテリーパックです。

仕様●製品タイプ:バッテリー●公称容量:2050mAh、定格容量:1990mAh/11.1 V●質量:約160g●同等品を本体に標準添付。●コード番号:MD10DXR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7757-36
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする