Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Panasonic(パナソニック)の ノートPC
Let's note LV9
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
82786334
品番
CF-LV9RDHVS
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
LVシリーズは、デスクワーク/遠隔コミュニケーションに適した機能を搭載して約1.26kgを実現
仕様
●CPU:Core i5-10310U●メモリ:8GB オンボード 増設交換不可●記憶容量:SSD256GB●画面:14.0FHD液晶●無線LAN:〇●OS:Windows10Pro●WEBカメラ:〇●保証期間:1年●本体サイズ(mm):333×225.3×24.5●重量:1.18kg●駆動時間:12h
アズワン品番
68-3423-88