曜日別特売
LR6AN 8MP 2Z 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単3形 東芝 82786421

LR6AN 8MP 2Z 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単3形 東芝 82786421
LR6AN 8MP 2Z 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単3形 東芝 82786421
LR6AN 8MP 2Z 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単3形 東芝 82786421

東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単3形

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
82786421
品番
LR6AN 8MP 2Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。中・小電流機器に適したおなじみのロングセラー商品です。

質量(g)
23
寸法(mm)
14.5×50.5
種類
アルカリ乾電池(単3形)
公称電圧(V)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-05
用途: 社内の在庫用として
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様(製造業)

単3電池が続けて使用する事になり在庫切れの心配が有りましたが、発注後
翌日には届いたので助かりました。また値段も安いのでこれからの購入も検討しています。

対象商品 : 31319558
2022-07-01
用途: 工場内の研磨・検査作業照明用

作業現場で大量に使うので、まとめて40本入りを買っています。
価格もお手頃なので大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする