LR03H 12MP 2Z 東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単4形 東芝 82786439

LR03H 12MP 2Z 東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単4形 東芝 82786439
LR03H 12MP 2Z 東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単4形 東芝 82786439
LR03H 12MP 2Z 東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単4形 東芝 82786439

東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単4形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(14本)
内容量1パック(14本)注文コード82786439品番LR03H 12MP 2Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比
大きな力で連続使用する機器に適しています。

寸法(mm)
10.5×44.5
質量(g)
11
種類
アルカリ乾電池(単4)
公称電圧(V)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする