曜日別特売
LR20AN 2BP 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単1形 東芝 82786570

LR20AN 2BP 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単1形 東芝 82786570
LR20AN 2BP 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単1形 東芝 82786570
LR20AN 2BP 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単1形 東芝 82786570

東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単1形

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
82786570
品番
LR20AN 2BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。大型懐中電灯やランタン、防災ラジオなど長時間連続運転を求める機器に最適です。

寸法(mm)
34.2×61.5
質量(g)
128
種類
アルカリ乾電池(単1形)
公称電圧(V)
1.5
ケース
ブリスター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31319436
2026-07-15
用途: 壁掛湯沸し器に使用
製造業

湯沸し器の着火の際に使用
点火に2個使用するようなので、突然止まると困るので常備しています。
メーカー品なので長持ちするように思います。

対象商品 : 31319454
2021-12-01
用途: 町内会防災備蓄用品
不動産業

防災用に購入 長期保存できるので安心です。
定期的に購入していく予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする