- カナヘイの小動物 マイナンバーカードケース ピスケ&うさぎA ペンギンライター 82786780

 

- カナヘイの小動物 マイナンバーカードケース ピスケ&うさぎA ペンギンライター 82786780
- カナヘイの小動物 マイナンバーカードケース ピスケ&うさぎA ペンギンライター 82786780
- カナヘイの小動物 マイナンバーカードケース ピスケ&うさぎA ペンギンライター 82786780
- カナヘイの小動物 マイナンバーカードケース ピスケ&うさぎA ペンギンライター 82786780
- カナヘイの小動物 マイナンバーカードケース ピスケ&うさぎA ペンギンライター 82786780
- カナヘイの小動物 マイナンバーカードケース ピスケ&うさぎA ペンギンライター 82786780
- カナヘイの小動物 マイナンバーカードケース ピスケ&うさぎA ペンギンライター 82786780

カナヘイの小動物 マイナンバーカードケース ピスケ&うさぎA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82786780
品番
-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

ピスケとうさぎのかわいい多機能マイナンバーカードケース。
安心の目隠し印刷、スキミング防止、抗菌機能がついています。
他のカードとの区別もしやすくなり、紛失リスクも減らせます。
【機能説明】
1目隠し印刷:性別・臓器提供情報の目隠し印刷。
2スキミング防止:スキミング電磁波をガード。内部のスチールペーパーがスキミング電磁波を遮断。
3抗菌+防カビ:本体生地には悪玉菌やカビの発生を防ぐ機能性軟質PVCシートを使用(SIAAマーク取得済)。

寸法(mm)
95×60×1.7
色
ホワイト
質量(g)
12
注意
※完全に個人情報漏洩を防止できるものではありません。
※完全に菌やカビの発生を防ぐものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする