エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材エルボ
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:アオイ●型番:ESIL-1065-3●材質:SUS316L●使用流体:空気、水、薬品●チューブ径(mm)外径:10●チューブ径(mm)内径:6.5●取付ねじ:R(PT)3/8"●使用温度:空気/-65〜260℃、水/0〜100℃
注文コード
82787260
品番
EA425FB-103A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,575
販売価格(税別)
¥
3,250
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
仕様
●メーカー:アオイ●型番:ESIL-1065-3●材質:SUS316L●使用流体:空気、水、薬品●チューブ径(mm)外径:10●チューブ径(mm)内径:6.5●取付ねじ:R(PT)3/8"●使用温度:空気/-65〜260℃、水/0〜100℃
アズワン品番
67-4717-43