ポリスフェア
ポリスフェアの パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
蛍光粒子 Europium Latex
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82787314
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
水や緩衝液への色素の溶出なし
粒子分布が小さく、均一性に優れる
粒子デザインに基づく高い分散性
仕様
●サイズ:0.280-0.320μm●-COOH:30-70μmol/g●濃度:1.0%●容量:1mL●イムノクロマト用粒子:化学結合用ユーロピウムラテックス
保存環境
冷蔵
アズワン品番
67-5520-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000