蛍光粒子 Europium Latex

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82787348 品番 -
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

水や緩衝液への色素の溶出なし
粒子分布が小さく、均一性に優れる
粒子デザインに基づく高い分散性

仕様●サイズ:0.170-0.230μm●-COOH:60-90μmol/g●濃度:1.0%●容量:1mL●イムノクロマト用粒子:化学結合用ユーロピウムラテックス 保存環境冷蔵 アズワン品番67-5520-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする