ポリスフェア
ポリスフェアの パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
体外診断薬用粒子 Hi・spheres CBN
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82787366
品番
-
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
粒子分布が小さく、均一性に優れる
粒子デザインに基づく高い分散性
仕様
●サイズ:0.250-0.290μm●-COOH:30-70μmol/g●濃度:10.0%●容量:100mL●ラテックス免疫比濁用粒子:化学結合用カルボキシ変性ポリスチレン
保存環境
冷蔵
アズワン品番
67-5519-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000