体外診断薬用粒子 Hi・spheres PA

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82787655 品番 -
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

粒子分布が小さく、均一性に優れる
粒子デザインに基づく高い分散性

仕様●サイズ:0.150-0.160μm●濃度:10.0%●容量:10mL●ラテックス免疫比濁用粒子:物理吸着用ポリスチレン 保存環境冷蔵 アズワン品番67-5519-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする