京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 電動工具 本体
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 研磨(電動)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ランダムサンダー
ベルトサンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82789414
品番
BE-3210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,500
木材の研削から、金属の錆落とし、塗装はがしをスピーディーにこなす。
小物研削に便利な、裏返し固定用のクランプセット付。
仕様
●仕様:二重絶縁構造/無段変速機構/集じん機構付●サイズ(mm):長さ430×幅110×高さ130●ベルト寸法 幅×周長(mm):76×533●ベルト速度(m/s):3.8〜5.8●電源(V):単相100●電流(A):6.5●消費電力(W):620●質量(kg):3.8●コード(m):2.5
アズワン品番
67-5776-08