新光金属
新光金属の 看板・POP・掲示用品
新光金属の ポップスタンド
新光金属の カードスタンド
銅 プレイクッキングエッグパン
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82790708
品番
PL-1701
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ120×H30mm●容量:360cc●材質:銅●コード番号:AH5218
アズワン品番
67-8130-54