新光金属
新光金属の 看板・POP・掲示用品
新光金属の ポップスタンド
新光金属の カードスタンド
銅 プレイクッキングステーキパン
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82790717
品番
PL-1703
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ155×H30mm●容量:700cc●材質:銅●コード番号:AH5217
アズワン品番
67-8130-53