青芳製作所
青芳製作所の 看板・POP・掲示用品
青芳製作所の ポップスタンド
青芳製作所の カードスタンド
18-8 バールミルクジャグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82790760
品番
019043
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:114×78×H91mm●容量:350mL●材質:18-8ステンレス●コード番号:AL3754
アズワン品番
67-8129-59