えいむ
えいむの 看板・POP・掲示用品
えいむの ポップスタンド
えいむの カードスタンド
PPランドリー&バッグケースラック 二段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82790909
品番
ATW-1000
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:525×365×H460mm●カラー:ダークブラウン●キャスター付●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●洗える●二段●コード番号:AL5842
アズワン品番
67-8164-64