えいむ
えいむの 看板・POP・掲示用品
えいむの ポップスタンド
えいむの カードスタンド
オーバルアメニティ&多目的ケース ダークブラウン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82790945
品番
AT-265
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:230×160×H120(40)mm●カラー:ダークブラウン●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●食洗機対応●コード番号:AL5826
アズワン品番
67-8164-26