えいむ
えいむの 看板・POP・掲示用品
えいむの ポップスタンド
えいむの カードスタンド
ティッシュケースカバー ダークブラウン AT-256シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82790988
品番
AT-256
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
底がないため抜けにくいようにきつく仕上げてあります。箱の角を少しつぶすように入れてください。
仕様
●サイズ:260×140×H70mm●カラー:ダークブラウン●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●食洗機対応●RATTAN250●コード番号:AL5834
アズワン品番
67-8164-34