パンフレット多目的スタンド ダークブラウン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82790997 品番RCS-101
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:235×100×H235mm、内寸220×32×H75mm●カラー:ダークブラウン●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●食洗機対応●コード番号:AL5827 アズワン品番67-8164-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする